Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Recom RELI-DA01/R Schnittstelle DALI/analog 90→ 264 V ac, 0 → 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RELI-DA01/R Schnittstelle DALI/analog 90→ 264 V ac, 0 → 10V
Artikel-Nr.:
     108EL-811-7355
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RELI-DA01/R
EAN/GTIN:
     5059039721580
Suchbegriffe:
8117355
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Treiber Zubehör
Zubehör Typ = Schnittstelle DALI/analog
Zur Verwendung mit = RECOM AC/DC-LED-Treiber
Serie = RELI-DA01/R

IEC 62386-102 IEC 62386-206. Recom Signalwandler für DALI-gesteuerte LED-Beleuchtung. Der DALI-Signalkonverter Reli-DA01/R von Recom kann zur digitalen Steuerung von Beleuchtung verwendet werden, sei es zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder zum Abdunkeln der Beleuchtung in einem Raum oder im Büro. Es ist die wesentliche Verbindung zwischen den dimmbaren LED-Treibern und den DALI-Komponenten. Dies geschieht durch die DALI-Komponente wie z. B. Umschalter/Dimmer und Sensoren, die das digitale Signal vom Wandler in einen analogen Ausgang umwandeln, und wiederum durch den Ausgang, der die LED-Treiber steuert, die die Beleuchtung mit der gewünschten Einstellung steuern. Der Ausgang ist zwischen 0-10 V und 1-10 V oder PWM (1) auswählbar und ist kompatibel mit allen Recom dimmbaren LED-Treibern. Der Ausgang kann bis zu 6 LED-Treiber steuern, d. H. Mit einer DALI-Adresse kann die gesamte Beleuchtung gesteuert werden. Es kann auch ein integriertes Relais verwendet werden, das die LED-Treiber unter Softwaresteuerung abschalten kann, um je nach Ihren Anforderungen keinen lastfreien Verbrauch zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. konform mit DALI-Standard Einfache Installation - schraubenlose Steckverbinder Integriertes Relais zum vollständigen Ein-/Ausschalten (kein Standby-Strom) Überspannungs- und Kurzschlussschutz Dimmausgang für PWM/DC 0-10 V/DC 1-10 V IR-Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Schnittstelle DALI/analog
Zur Verwendung mit:
RECOM AC/DC-LED-Treiber
Serie:
RELI-DA01/R
Weitere Suchbegriffe: Recom, RELIDA01R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 37,10*
€ 42,49*
€ 5,90*
ab € 34,84*
€ 43,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.