Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss mit Schlüssel, 38mm Bügellänge, 6.5mm Bügel-Ø, Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-811-3025
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813594
EAN/GTIN:
     5059039035632
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 38mm
Wetterfest = Ja
Material = Nylon
Gehäusebreite = 38mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 6

Sicherheits-Vorhängeschlösser zur Abschaltung. Diese Sicherheits-Vorhängeschlösser zur Abschaltung/Außerbetriebnahme von Brady sind leicht und kompakt und werden in einem Paket mit sechs Vorhängeschlössern geliefert. Diese Sicherheits-Vorhängeschlösser besitzen einen Kunststoffbügel und sind ideal für elektrische Anwendungen. Sie bieten eine überlegene Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien oder Korrosion. Vorrichtungen zur Abschaltung/Außerbetriebnahme in sechs Farboptionen:. Werkstoffe:. Schlosskörper, Bolzentreiber und Zylinderabdeckung aus Polyamid, Nylon 66. Temperaturbereich:. –20 °C bis 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady vorhängeschlösser, hangschloss, 8113025, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Schließtechnik und -Systeme, Vorhängeschlösser, Brady, 813594
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 95,20*
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 102,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,20*
€ 113,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,25167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
ES - SO SP
ab € 6,13*
Zubehör
RS Pro
ES.CLAMP-ON / S
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
ES-BV 01
ab € 18,99*
Zubehör
RS Pro
ES- BV 01EX
ab € 30,34*
Zubehör
RS Pro
ES-RMCL+2C
ab € 48,40*
Zubehör
RS Pro
HASP 25MM
ab € 11,60*
Zubehör
RS Pro
HASP 38MM
ab € 13,42*
Zubehör
RS Pro
ES 16L 1P Y
ab € 184,41*
Zubehör
RS Pro
ES-PC
ab € 88,32*
Zubehör
RS Pro
ES 7L 2P Y
ab € 106,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.