Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

STMicroelectronics LED-Treiber IC / 100mA, SOIC 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics LED-Treiber IC / 100mA, SOIC 24-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-811-1202
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16CPS05MTR
EAN/GTIN:
     5059042510843
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED Array
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 24
Ausgangsspannung max. = 20V
Nennstrom = 5 → 100mA

LED-Array-Treiber, STMicroelectronics. Die LED-Array-Treiber verfügen über eine vollständig integrierte Konstantstromsteuerung und alle Funktionen, die für den Betrieb von LEDs mit hoher Helligkeit erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
24
Ausgangsspannung max.:
20V
Nennstrom:
5 → 100mA
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 8111202, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, STP16CPS05MTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.