Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 2700K, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-810-4214
Hersteller:
Cree
Herst.-Nr.:
LMH020-3000-27G9-00000TW
EAN/GTIN:
5059041012485
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 2700K
Serie = LMH2
LED-Module Cree LMH2. Die LED-Module Cree LMH2 sind vielseitige LED-Beleuchtungsmodule mit einem Lichtquellenwirkungsgrad von bis zu 108 Lumen pro Watt. Dank ihrer Einfachheit und leichten Anpassbarkeit reduzieren die LED-Module der Serie LMH2 die Entwicklungszeit und verkürzen die Vorlaufzeit. Das LED-Module LMH2 bietet eine Vielzahl von Lumen-Bereichen, Farbtemperaturen und Dimmeroptionen für eine große Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen mit nur einer einzigen Lichtquelle. Eine Sonnenuntergangs-Dimmfunktion ist ebenfalls enthalten, die Gastronomie- und Restaurantanforderungen gerecht wird. Weitere geeignete Anwendungen sind vertiefte Einbauleuchten, Wandbeleuchtung und Hängeleuchten. CRI: min. 95 (verfügbar für 3500 K bei 3000 lm) Keine Abgabe von UV-Licht Quecksilberfreie Lichtquelle
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
2700K
Serie:
LMH2
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
8104214
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Cree
,
LMH020300027G900000TW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,24*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree Kühlkörper, Ø 87.2mm x 40mm, für LMH2-1250, LMH2-2000, LMH2-3000, LMH2-850
Cree
LMH020-HS00-0000-0000001
ab € 9,26*
Zubehör
Cree LED-Treiber, Ausgang 22 → 44V / 940mA, 41W IP20
Cree
LMD400-0048-C940-7030000
ab € 30,20*
Zubehör
Cree LED-Treiber, Ausgang 40V / 900mA, 36W IP20
Cree
LMD300-0040-C900-7030000
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt