Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arcol Serie AP836 Dickschichtwiderstand, 27? ±5% 35W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-810-0997
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP836 27R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
Das nicht induktive 35 Watt T0220-Hochleistungswiderstandspaket der Serie AP836 mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die AP836-Serie umfassen: - Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen, Spannungsregelung, Pulsbelastung mit niedriger Energie
Widerstand = 27Ohms
Leistung = 35W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = AP836
Gehäuseform = Spritzgegossen
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussart = Radial
Gehäuse-Form = TO-220
Abmessungen = 10.41 x 4.82 x 15mm
Weitere Suchbegriffe: 8100997, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Arcol, AP83627RJ100PPM
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 4,68*
€ 4,50*
ab € 3,21*
€ 4,90*
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 6,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG