Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS109AN IC Flip-Flop 2 LS 16-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-809-5857
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS109AN
EAN/GTIN:
     5059042631449
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Flip-Flop
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = JK Type
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Set/Reset = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 40 ns@ 15 pF
Abmessungen = 19.69 x 6.6 x 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Flipflops und Sperren von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
JK Type
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Set/Reset:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
40 ns@ 15 pF
Abmessungen:
19.69 x 6.6 x 4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Flipflop, LS Logic, LS-Logik, flip flop, 8095857, Halbleiter, Standard Logik, Flip Flop ICs, Texas Instruments, SN74LS109AN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.