Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Experimentierplatine für SO Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm, 16 x 11.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-808-8411
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932-01ST
EAN/GTIN:
     5060641223225
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
SMD Bauteil Typ = SO
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 16 x 11.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1mm
Lochraster = 1.27mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 16mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 11.5mm

Multi-Adapter. Diese Multi-Adapter aus glasfaserverstärktem Epoxidharz von Roth Elektronik sind in verschiedenen Modellen und Größen mit den folgenden Merkmalen erhältlich:. Doppelseitig Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Lochdurchmesser: 1,00 mm 35-μm-CU Lötmaske
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, leiterplatte fr4, adapter für programmiergeräte, 8088411, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE93201ST
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 6,71*
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,91*
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 8,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erem by Weller
3600KU
ab € 274,71*
Zubehör
Erem by Weller
3900KC
ab € 220,30*
Zubehör
Idealtek
36.PCSA-1
ab € 148,36*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2
ab € 196,05*
Zubehör
Idealtek
PCSA-4
ab € 239,13*
Zubehör
RS Pro
140
ab € 13,11*
Zubehör
RS Pro
143
ab € 1,44*
Zubehör
RS Pro
647S/1/SET
ab € 3,03*
Zubehör
Mega
700-500
ab € 338,11*
Zubehör
Cooper
XN100.
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.