Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 PCB Adapter für DIL Bauteile, Kupfer 35μm einseitig kaschiert, 96.75 x 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-808-8373
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1380-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
SMD Bauteil Typ = DIL
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 96.75 x 39mm
Kupferstärke = 35µm
Lochraster = 2.54mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 96.75mm
Materialstärke = 0.8mm
Breite = 39mm

Selbstklebende Adapter. Diese selbstklebenden Leiterplattenadapter von Roth Elektronik sind mit einer Reihe von Kontaktoptionen und -größen und den folgenden Merkmalen erhältlich:. Heißluftverzinnung – HAL-bleifrei Vorgekerbter Bruchpunkt Einseitig Ohne Löcher 35-μm-CU
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, adapter für programmiergeräte, 8088373, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE1380LF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 15,64*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 14,27*
€ 16,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 76,37*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 65,34*
Zubehör
Donau
LZA1
ab € 3,14*
Zubehör
Stannol
540000
ab € 32,86*
Zubehör
Stannol
540001
ab € 23,59*
Zubehör
Stannol
631272
ab € 21,18*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-0.7/1.0
ab € 30,43*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU1000
ab € 51,56*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0250
ab € 14,14*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0500
ab € 25,14*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/0.25
ab € 7,33*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/1.0
ab € 27,41*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/0.25
ab € 7,67*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/1.0
ab € 26,02*
Zubehör
GOSLAR
FL3210CU0250
ab € 12,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.