Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FR4 FR4 PCB Adapter für SO Bauteile, Kupfer 35μm 1, 67.25 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-808-8358
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1340-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
SMD Bauteil Typ = SO
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 67.25 x 19mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 67.25mm
Materialstärke = 0.8mm
Breite = 19mm

Selbstklebende Adapter. Diese selbstklebenden Leiterplattenadapter von Roth Elektronik sind mit einer Reihe von Kontaktoptionen und -größen und den folgenden Merkmalen erhältlich:. Heißluftverzinnung – HAL-bleifrei Vorgekerbter Bruchpunkt Einseitig Ohne Löcher 35-μm-CU
Weitere Informationen:
SMD Bauteil Typ:
SO
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
67.25 x 19mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
67.25mm
Materialstärke:
0.8mm
Breite:
19mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, 8088358, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE1340LF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 15,23*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 15,57*
€ 18,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 13,44*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 76,89*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 70,58*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 48,24*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 46,05*
Zubehör
Chemtronics
CW8100
ab € 10,08*
Zubehör
Chemtronics
CW8200
ab € 11,23*
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 9,65*
Zubehör
Stannol
810032
ab € 22,43*
Zubehör
Stannol
810916
ab € 28,79*
Zubehör
Stannol
810917
ab € 26,65*
Zubehör
Weller Tools
T0050200299
ab € 38,93*
Zubehör
Weller Tools
WEL.WPS18MP
ab € 23,10*
Zubehör
Fischer Elektronik
SB 6
ab € 0,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
SB 5
ab € 0,305*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.