Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FR4 FR4 PCB Adapter für SM Bauteile, Kupfer 35μm 1, 150 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-808-8354
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1330-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
SMD Bauteil Typ = SM
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 150 x 28mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 150mm
Materialstärke = 0.8mm
Breite = 28mm

Selbstklebende Adapter. Diese selbstklebenden Leiterplattenadapter von Roth Elektronik sind mit einer Reihe von Kontaktoptionen und -größen und den folgenden Merkmalen erhältlich:. Heißluftverzinnung – HAL-bleifrei Vorgekerbter Bruchpunkt Einseitig Ohne Löcher 35-μm-CU
Weitere Informationen:
SMD Bauteil Typ:
SM
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
150 x 28mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
150mm
Materialstärke:
0.8mm
Breite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, 8088354, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE1330LF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 11,56*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 18,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 13,90*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 76,91*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699
ab € 99,83*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 70,54*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 48,05*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 47,19*
Zubehör
Chemtronics
CW8100
ab € 9,38*
Zubehör
Chemtronics
CW8200
ab € 9,34*
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 11,47*
Zubehör
Stannol
810032
ab € 24,06*
Zubehör
Stannol
810916
ab € 28,98*
Zubehör
Stannol
810917
ab € 25,87*
Zubehör
Weller Tools
T0050200299
ab € 38,84*
Zubehör
Weller Tools
WEL.WPS18MP
ab € 23,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SB 6
ab € 0,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.