Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FYP2006DNTU Schottky Diode, 60V / 20A, TO-220 3-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807-6156
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FYP2006DNTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = TO-220
Diodentechnologie = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 710mV
Länge = 9.9mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 15.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Gleichrichterdioden mit Schottky-Barriere, Zweifach- und gemeinsame Kathode, Fairchild Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: 8076156, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, ON Semiconductor, FYP2006DNTU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 40 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG