Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

QFET FQT7N10TF N-Kanal MOSFET, 100 V / 1,7 A, 2 W, SOT-223 3 + Tab-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807-5932
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FQT7N10TF
EAN/GTIN:
     5059042501902
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungsfaktorkorrektur
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Drain-Source-Widerstand max. = 350 mΩ
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3 + Tab
Channel-Modus = Enhancement
Kategorie = Leistungs-MOSFET
Verlustleistung max. = 2 W
Einschaltverzögerungszeit = 7 ns

N-Kanal-MOSFET QFET®, bis zu 5,9 A, Fairchild Semiconductor. Die neuen planaren QFET®-MOSFETs von Fairchild Semiconductor verwenden fortschrittliche, proprietäre Technologie für erstklassige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen, z. B. Netzteile, PFC (Leistungsfaktorkorrektur), DC/DC-Wandler, Plasmabildschirme (PDP), Lampenstarter und Bewegungssteuerung. Sie bieten einen geringeren Durchlassverlust durch Senkung des Widerstands (RDS(ein)) sowie einen geringeren Schaltverlust durch Absenken der Gate-Ladung (QG) und der Ausgangskapazität (Coss). Durch die fortschrittliche QFET®-Prozesstechnologie kann Fairchild im Vergleich zu konkurrierenden planaren MOSFET-Geräten eine bessere Leistungszahl bieten.
Weitere Suchbegriffe: 8075932, Halbleiter, Diskrete Bauteile, ON Semiconductor, FQT7N10TF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.