Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter, 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807-3863
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3. und EE-SX4. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Anschlussart = SMD
Kontaktnennstrom = 25 mA
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -30 - +85°C
Weitere Suchbegriffe: Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Optokoppler, gabellichtschranke omron, gabel-lichtschranke, 8073863, Schalter, Mikroschalter und Zubehör, Omron, EESX1108
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,97*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,836*
€ 1,086*
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,086*
€ 1,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,996*
€ 1,185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,906*
€ 1,078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,856*
€ 1,019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,836*
€ 0,995
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG