Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CD4556BE Dual Dekoder, Demultiplexer 1:4 CMOS Inverting 3 ? 18 V 16-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807-2400
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4556BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Decoder
Decoder IC
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = Dekoder, Demultiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 1 von 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 2
Ausgangs-Typ = CMOS
Polarität = Inverting
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.69 x 6.6 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 19.69mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Encodern, Decodern, Multiplexern, Demultiplexern und analogen Schaltern aus der Serie 4000 der CMOS Logic-Familie.
Weitere Suchbegriffe: Encoder IC, Multiplexer IC, analog multiplexer, 8072400, Halbleiter, Standard Logik, Decoder und Demultiplexer, Texas Instruments, CD4556BE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,35*
3
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 0,453*
5
€ 5,95*
ab € 0,138*
€ 0,595*
1
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4069UBE
ab € 0,127*
Zubehör
Texas Instruments
CD4051BE
ab € 0,166*
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG