Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FDLL3595 Diode, 125V / 500mA 3μs, SOD-80 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-806-3440
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FDLL3595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8063440
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Gleichrichter und Schottky Dioden
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 125V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-80
Diode Typ = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Länge = 3.6mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 3µs
Durchmesser = 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Kleinsignal-Schaltdioden, Fairchild Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, FDLL3595
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.