Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fairchild Semiconductor SMD Zenerdiode 16V / 200 mW, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-806-1791
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     MM3Z16VB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerspannungstoleranz von 2 % (Serie B) und 5 % (Serie C). SMD-Gehäuse: SOD-323F
Diodenkonfiguration = Einfach
Zenerspannung nom. = 16V
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323F
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 37Ohms
Weitere Suchbegriffe: 8061791, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, Fairchild Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG