Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CCR Keramikwiderstand axial, 56? ±10% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-805-5146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CCR256RKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Einzigartige stabile Keramikverbindung-Widerstände mit sehr hoher Stoßspannungsfestigkeit für Kondensatorladung/-entladung und alle energieaufnehmenden Stromkreisanwendungen.
Widerstand = 56Ohms
Leistung = 2W
Toleranz = ±10%
Technologie = Keramik Massewiderstand
Serie = CCR
Temperaturkoeffizient = -1300 - ±300ppm/°C
Anschlussart = Axial
Gehäuse-Form = Keramik
Abmessungen = 7 (Dia.) x 19mm
Länge = 19mm
Weitere Suchbegriffe: 8055146, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,44*
1
€ 5,95*
ab € 0,674*
€ 3,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG