Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Zenerdiode 8.2V / 500 mW, DO-35 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-805-0157
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5237BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 8?
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Länge = 4.56mm
Durchmesser = 1.91mm
Abmessungen = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: 8050157, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, ON Semiconductor, 1N5237BTR
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 6,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0407*
1
€ 4,00*
ab € 0,0727*
€ 0,1245*
5
€ 5,95*
ab € 0,0171*
€ 0,2039*
1
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,219*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG