Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Zenerdiode 30V / 1 W, DO-41 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-805-0094
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4751ATR
EAN/GTIN:
     5059042579277
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 8.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Länge = 5.2mm
Durchmesser = 2.72mm
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N4728A - 1N4758A, Fairchild Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: 8050094, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, ON Semiconductor, 1N4751ATR
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 6,95*
ab € 0,045*
€ 0,0688*
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,32*
1
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0688*
€ 0,0819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,045*
€ 0,054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.