Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger, 1-poliger Schließer, 100 mA @ 5 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-804-6152
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2FS-F-N
EAN/GTIN:
     5059039372737
Suchbegriffe:
Betätiger
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = PCB, gerade
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,85 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.05N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Ultra-Subminiatur-Einfachschalter Serie D2FS. Die Schalter der Serie D2FS von Omron wurden vorrangig für Anwendungen entwickelt, die minimale Schaltvorgänge über ihre Verwendungszeit erfordern. Geeignet für Anwendungen wie z. B. Türerkennung, um den Missbrauch von Zählern zu verhindern. Selbsthaltende Varianten erhältlich Einfache Konstruktion mit beweglicher Einzelblattfeder
Weitere Suchbegriffe: omron microschalter, betätiger, microschalter 5vdc, 8046152, Schalter, Mikroschalter und Zubehör, Omron, D2FSFN
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,49*
5
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,503*
1
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,80*
5
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,8978*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.