Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BAS29 Diode, 120V / 200mA 50ns, SOT-23 3-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-803-1018
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAS29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8031018
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Gleichrichter und Schottky Dioden
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 120V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Länge = 2.92mm
Breite = 1.3mm
Höhe = 0.93mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A

Kleinsignal-Schaltdioden, Fairchild Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, BAS29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG