Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP PTC-Thermistor, 1.01kΩ, 3 x 1.4 x 0.95mm SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-803-0728
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KTY82/110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Die Silizium-PTC-Thermistor der Serie KTY von NXP Semiconductors sind ideal für den Einsatz als Temperaturmessgeräte in Messungs- und Steuerungssystemen. Obwohl sie nicht linear sind, besitzen sie eine äußerst wiederholgenaue, vorhersehbare Widerstands-/Temperaturkennlinie. KTY-Sensoren besitzen einen großen Betriebsbereich und eine lange Lebensdauer, und sie sind erhältlich in verschiedenen Gehäuseversionen und Anfangstoleranzen.
Fehlertoleranter positiver Temperaturkoeffizient. Semilogarithmische Widerstands-/Temperaturkennlinie. Enge Widerstandstoleranz (KTY81/110 = ±1 %)
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Temperatur-Zeitkonstante = 0.5 (Flowing Liquid) s, 1 (Still Liquid) s, 7 (Air) s
Widerstand @ 25 °C = 1.01kOhms
Applikation = Steuerung, Messtechnik
Gehäuse-Form = SOT23
Länge = 3mm
Tiefe = 1.4mm
Höhe = 0.95mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, kaltleiter, 8030728, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Thermistoren, NXP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,58*
1
€ 4,50*
ab € 0,725*
€ 0,989*
1
€ 5,95*
ab € 0,401*
€ 1,482*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
TC1047AVNBTR
ab € 0,509*
Ähnlich
Microchip Technology
TC1047VNBTR
ab € 0,39*
Ähnlich
Texas Instruments
LM62BIM3/NOPB
ab € 0,422*
Ähnlich
Texas Instruments
LM62BIM3
ab € 0,531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG