Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fairchild Semiconductor SMD Zenerdiode 4.3V / 200 mW, SOD-523F 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-802-3032
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     MM5Z4V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
SMD-Gehäuse: SOD-523F
Zenerspannung nom. = 4.3V
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-523F
Zener Type = Universal
Zener Voltage Tolerance = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Weitere Suchbegriffe: 8023032, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Zener Dioden, Fairchild Semiconductor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 6,95*
ab € 0,0497*
€ 0,066*
1
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,066*
€ 0,079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,0591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 939,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG