Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Uni-Directional SMCJ150A, 243V 1500W, DO-214AB (SMC) 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-802-2437
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMCJ150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8022437
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Suppressordioden TVS
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 243V
Durchschlagspannung min. = 167V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 150V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 6.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 1mA

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 1500W, Serie SMCJ, Fairchild Semiconductor. Glaspassivierte Sperrschicht Max. Spitzenimpulsbelastbarkeit: 1500W Ausgezeichnete Klemmwirkung Geringe inkrementelle Stoßstrombeständigkeit Kurze Ansprechzeit UL-Zertifikat Nr. E258596 Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, SMCJ150A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG