Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NB100ELT23LDTG Logikebene-Umsetzer, Übertrager LVPECL to LVTTL LVTTL 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-802-1963
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NB100ELT23LDTG
EAN/GTIN:
     5059042484267
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Logikfamilie = LVDS, LVPECL, LVTTL
Logikfunktion = Übertrager
Übertragung = LVPECL to LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangs-Typ = LVTTL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.25ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS, LVPECL, LVTTL
Logikfunktion:
Übertrager
Übertragung:
LVPECL to LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangs-Typ:
LVTTL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.25ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
20pF
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 8021963, Halbleiter, Standard Logik, Logikpegel-Umsetzer, ON Semiconductor, NB100ELT23LDTG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.