Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K, Weiß, 800lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6000K, Weiß, 800lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-802-1134
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZM-3354-CW
EAN/GTIN:
     5059045487487
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V
Oberflächenfarbe = 6000K
Lichtstrom typ. lm/m = 800lm/m

JKL Components LED-Kanalleuchte der Serie ZM. Die LED-Kanalleuchten der Serie ZM von JKL Components können als ganze Rolle verwendet werden. Diese flexiblen LED-Kanalleuchten besitzen eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Montage und sind ideal für Anwendungen wie: Beleuchtung von Schildern, Architektur-Akzentbeleuchtung und Hinterleuchtung von Kanalbeschriftungen für einen Halo-Effekt. Sie sind gut geeignet als Ersatz für Leuchtstofflampen und Glimmlampen sowie für neu gefertigte Schilder. Eingangsspannung: 12 V dc pro Modul Strom: 45 mA pro Modul Leistungsaufnahme: 1 W pro Fuß Betriebstemperaturbereich: –20 bis +40 °C
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V
Oberflächenfarbe:
6000K
Lichtstrom typ. lm/m:
800lm/m
Weitere Suchbegriffe: 8021134, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZM3354CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
APV-25-12
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.