Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladetechnik
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
RS PRO Akkuladegerät für 6 NiCd/NiMH Akkus (9V, AA, AAA, C, D)-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8003079
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8003079
EAN/GTIN:
5056112166511
Fenster schließen
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Batterien Lieferumfang = Nein
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 6
Abmessungen = 142 x 174 x 54mm
Akkuladegerät von RS Pro RS Basic 5 Plus EU/UK, NiMH/NiCd-Akkuladegerät Das Basic 5 Plus ist ein vielseitiges und einfach zu bedienendes Ladegerät, das die gängigsten Größen von NiMH- oder NiCd-Akkus laden kann. Das Ladegerät bietet ein konstantes Laden auf dem richtigen Niveau, um Ihre Akkus sanft, aber effektiv aufzuladen. Dieses Ladegerät stoppt die Ladezellen nicht, daher sollten die Batterien nach dem Laden aus dem Ladegerät entfernt werden. Alle Batterieladegeräte, auch als Ladegerät bekannt, haben eines gemeinsam. Das Ladeprotokoll ist das gleiche. Das Akkuladegerät versorgt Batterien für eine bestimmte Zeit mit elektrischem Strom. Wir präsentieren das 9-V-Akkuladegerät, das zum Laden verschiedener Arten von Akkus wie Nickel-Cadmium (auch ″nicad″ oder NiCd genannt) oder Nickel-Metallhydrid (auch ″NiMH″ genannt) geeignet ist. Der Nickelbasierte Batterietyp ist der älteste, während die NiMH-Akkus die neuere Technologie verwenden und genauso aussehen wie NiCads. Das Akkuladegerät ist für UK- und Eurostecker vorgesehen und verfügt über Ladeanzeigen sowie eine automatische Anpassung des Ladestroms. Mit dieser Funktion können Sie ein Überladen vermeiden, das im Allgemeinen schlechter ist als das Unterladen. Es wird nicht empfohlen, die Batterien über Nacht aufzuladen. Überprüfen Sie immer die Ladezeit entweder auf der Batterie (oft in winziger Schrift) oder prüfen Sie den Nennstrom und stellen Sie die Ladezeit entsprechend ein. Der Reinigungsvorgang für jedes Akkuladegerät ist identisch. Um das Ladegerät zu reinigen, trennen Sie es vom Netzadapter und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Um die korrekte Funktion des Ladegeräts zu gewährleisten, halten Sie die Ladekontakte frei von Staub und Schmutz. Eigenschaften und Vorteile Akkuladegerät für NiCd-/NiMH-Zellen Eingangsspannung: 230 V ac Ladezeit für Mignon AA, 1000 mAh: 8 h Verpolschutz Desktop-Gehäuse, Weiß-Silber Gehäusewerkstoff: ABS-Kunststoff Leiterplattenmaterial CEM1 Gehäuseschutz: IP20 Nennausgangsspannung: 4 x 1,45 V (zylindrische Zellen), 2 x 10,15 V (9-V-Block) Nomineller Ladestrom: D 4 x 200 mA ±15 % (Gemessen bei 240 V ac) C 4 x 200 mA ± 15 % AA 4 x 150 mA ±15 % AAA 4 x 50 mA ±15 % 9-V-Block 1 x 15 mA ±15 % Das RS Basic 5 Plus EU/UK-Akkuladegerät verfügt über Ladeanzeigen und automatische Anpassung des Ladestroms Das Ladegerät ist für verschiedene Batterietypen geeignet, die in unserem ausgewählten RS Pro Sortiment( 476-2033) 476-2033 AA,( 901-2986) 901-2986 AAA,( 199-646) 199-646 9 V erworben werden können Separater Ladeprozess für jede eingesetzte Zelle NiCd sowie NIMH können gleichzeitig aufgeladen werden Ladeanzeigen für zylindrische Zellen und 9-V-Blöcke Verpolungsschutz Automatische Anpassung an den Ladestrom Anwendungen Akkus können in vielen Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Rauchmelder Transistorradios Tragbare Prüfgeräte Einige elektronische Spielzeuge OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen) Achtung Nur mit NiCD/NiMH-Zellen verwenden Nicht wiederaufladbare Batterien oder andere Typen können eine Explosion verursachen! Werfen Sie keine Alkali-Mangan-Batterien oder andere Arten von Primärbatterien weg Entsorgen Sie Batterien nicht in einem Feuer, da die Batterie explodieren, auslaufen oder Feuer fangen kann Häufig gestellte Fragen Wie lange hält eine wiederaufladbare AA-Batterie? Wenn die Batterie gepflegt wird (an einem kühlen und trockenen Ort gelagert, regelmäßig aufgeladen), schwingt der durchschnittliche Verbrauch zwischen 500 und 100 Ladungen. Diese Batterielebensdauer beträgt ca. 2 bis 3 Jahre. Wie lange sollten Sie Akkus zum ersten Mal aufladen? Die beste Methode ist, Ihre Batterien für ca. 14-16 Stunden zu laden, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Dieser Prozess wird als ″Initialisierung″ bezeichnet und bietet die maximale Batteriekapazität. Es ist ratsam, die Batterien vor dem Aufladen abkühlen zu lassen. Wie wählt man das richtige Akkuladegerät aus? 1. Zunächst müssen Sie ein Ladegerät basierend auf dem Akkutyp auswählen 2. Dann wäre es am besten, wenn Sie wissen, was die Batteriegröße ist 3. Wählen Sie schließlich das richtige Ladegerät basierend auf dem erwarteten Ergebnis aus. Wie wird eine Batterie entsorgt? Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden, und wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Zelle entsorgt wird. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Anleitung Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladungsrate aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen Nicht im Feuer entsorgen Vorsicht! Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Normen IEC/EN 60335-1IEC/EN 60335-2-29
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Batterien Lieferumfang:
Nein
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
6
Abmessungen:
142 x 174 x 54mm
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Ladegeräte und Powerbanks
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
Baby-Akku Ladegerät
,
C-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Baby Akku
,
Ladegerät C-Akku
,
D-Akku Ladegerät
,
Ladegerät D-Akku
,
Ladegerät Mono-Akku
,
Mono-Akku Ladegerät
,
9V-Block Ladegerät
,
E-Block Ladegerät
,
Ladegerät 9V-Block
,
Ladegerät E-Block
,
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
aa akku 1000 mah
,
d akku ladegerät
,
nicd aa akku
,
8003079
,
Batterien und Ladegeräte
,
Ladegeräte und Powerbanks
,
Akkuladegeräte
,
RS PRO
,
5207303UK520
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 1,2V 1300mAh, AA Mignon NiMH, wiederaufladbar mit maxE, 4 Stück
Ansmann
5030792
ab € 1,33*
Zubehör
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
Ansmann
5030902
ab € 2,37*
Zubehör
ANSMANN Akku D 5000mAh Mono NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
Ansmann
5030922
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt