Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-TPC SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 5,6 μH / ±30%, 31MHz 4A, 8043 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-800-8251
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744071056
EAN/GTIN:
     5059042619584
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
Induktivität = 5,6 μH
Gleichstrom max. = 4A
Gehäuse-Form = 8043
Länge = 8mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 8 x 8 x 4.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 25mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 31MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 8008251, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik, 744071056
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.