Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern geschirmt, 6,8 μH / ±20%, 15MHz 1.75A, 8015 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-800-8166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440690068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit. Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld. Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C. Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays), DC/DC-Wandler, PCs, mobile Datenerfassung, Telemetrie
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 1.75A
Gehäuse-Form = 8015
Länge = 8mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 8 x 8 x 1.35mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 110mOhms
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, Speicherdrossel, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, 8008166, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,12*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,26*
€ 5,95*
ab € 1,0673*
€ 2,4416*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 114,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 123,36*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 111,68*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 131,07*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 90,21*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG