Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RN131 Wi-Fi Module USB Evaluation Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-798-3179
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-131-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Evaluierungskit
Vorgestelltes Gerät = RN131

USB-Kabel. Evaluierungskit RN-131 802,11b/g WiFi. Das RN-131-EK ist ein WiFi-Evaluierungskit für das RN131-Modul, das verwendet werden kann, um eingebettete Anwendungen schnell mit WiFi auszustatten. Es bietet die Flexibilität einer direkten Verbindung mit einem PC über eine Standard-USB-Schnittstelle oder mit eingebetteten Prozessoren über die TTL/UART-Schnittstelle. Die Platine enthält außerdem zwei praktische Drucktasten für die Steuerung sowohl von SoftAP als auch von WPS (Wi-Fi Protected Setup) ohne Softwarekonfiguration. Die Status-LEDs und Steckbrücken ermöglichen die schnelle Entwicklung von Prototypen und die Integration in vorhandene Systeme. Das RN131-Modul wird programmiert und gesteuert über eine Konsole mit einer einfachen ASCII-Befehlssprache. Sobald die Konfiguration eingerichtet ist, kann das Modul automatisch einen Zugriffspunkt scannen, zuordnen, authentifizieren und über jedes WiFi Netzwerk eine Verbindung aufbauen. Darüber hinaus kann das Modul automatisch ein Wake-up durchführen, Daten an einen Remote-Host senden und zurück in den energiesparenden Standby-Modus wechseln. Unterstützt FTP-Client, DHCP, DNS und HTML-Client-Protokolle Unterstützt sowohl Adhoc- als auch SoftAP-Modus (einschließlich SoftAP für Android) Ultraniedrige Leistungsaufnahme: 4 ?A Ruhezustand, 40 mA Empfang, 210 mA Senden Integriertes TCP/IP-Netzwerk-Stack Echtzeituhr für Wake-up und Zeitstempel Feste Sendeleistung: +18 dBm UART-Hardwareschnittstelle 1 Mbit/s dauerhafte Datenrate mit TCP/IP und WPA2 Drucktasten für AP/WPS-Modus und Rückstellungssignale 10 GPIO-Stifte 8 x analoger Sensoreingang Wi-Fi Alliance-zertifiziert für WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: 7983179, Halbleiter, Entwicklungskits, Entwicklungskits HF, Microchip, RN131EK
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 73,96*
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 75,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 84,47*
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 85,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,77*
Zubehör
Microchip Technology
RN131C/RM
ab € 28,11*
Zubehör
Microchip Technology
RN131G-I/RM
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG