Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Mehrschicht-Induktivität, Würth Serie WE-PMI 1 ?H ±20%, SRF 0,15GHz, 750mA Rdc 300m?, 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-798-1915
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479763210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Flache Mehrschichtinduktivitäten der Serie 0603 WE-PMI mit magnetisch geschirmter Bauweise, um Übersprechen zu unterbinden. Diese WE-PMI-Mehrschichtinduktivitäten sind geeignet für Anwendungen mit hohen Strömen von bis zu 1,8 A, sie haben DCR-Werte unter 0,2 ? und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis + 125 °C. Typische Anwendungen für diese 0603 WE-PMI-Mehrschichtinduktivitäten umfassen DC/DC-Wandler insbesondere bei hohen Schaltfrequenzen >1 MHz und tragbare Geräte, z. B. PDAs und Digitalkameras. Best.-Nr. 823-5399, 823-5392 und 823-5380 sind Ausführungen mit niedriger Bauhöhe.
Kompakte mehrschichtige SMD-Chip-Drosseln, magnetisch geschirmt zur Unterdrückung von Übersprechen. Geeignet für den Einsatz bei Starkstromanwendung von bis zu 2,5 A. DCR-Werte unter 0,2 ?. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C. Aufschmelzlötung empfohlen
Serie = WE-PMI
Induktivität = 1 ?H
Toleranz = ±20%
Gleichstrom max. = 750mA
Resonanzfrequenz max. = 0.15GHz
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Gleichstromwiderstand max. = 300mOhms
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7981915, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Multilayer SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,96*
1
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,10*
1
€ 5,95*
ab € 0,514*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 113,90*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 113,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 104,82*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,87*
Zubehör
Henkel
NC-AB30M
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG