Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Durchsteck DIL-Sockel geschlossen, 16-Pin vergoldet, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-798-1546
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1571551-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
Anzahl der Kontakte = 16
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 2.54mm
Rahmentyp = Geschlossener Rahmen
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 20.32mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 4.57mm
Abmessungen = 20.32 x 10.16 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Leiterplatten-DIP-Buchsenleisten von TE Connectivity mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten – Serie Augat 500. Leiterplatten-DIP-Buchsenleisten mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten in einem Isolator mit geschlossenem Rahmen aus Thermoplast. Diese Leiterplatten-DIP-Buchsenleisten haben ein Rastermaß von 2,54 mm mit 7,62 mm Reihenabstand. Die Kontakte dieser Leiterplatten-DIP-IC-Buchsenleisten sind vergoldet und haben 4 Steckfinger.
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dil, 7981546, Steckverbinder, DIL Sockel, TE Connectivity, 415715514
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG