Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0805 SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern, 270 μH / ±10%, 5MHz 420mA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-798-0896
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-271KL
EAN/GTIN:
     5059043731407
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel
Induktivität = 270 μH
Gleichstrom max. = 420mA
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 5.3mm
Abmessungen = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.11Ω
Serie = SDR0805
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0805. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 7,8 mm Durchmesser RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Suchbegriffe: 7980896, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Bourns, SDR0805271KL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,50*
€ 1,785
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.