Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K Flexibel, Weiß, 2m, 190lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-797-2438
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     ECO2MPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 2m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6000K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 190lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = ECO2

PowerLED LED-Flex-Bänder mit 60 LEDs und geringer Leistungsaufnahme. Professionelle Serie der flexiblen LED-Streifenkits PowerLED mit geringer Leistungsaufnahme, ideal für die Innenbeleuchtung in Haushalt, Gewerbe und Einzelhandel, wo eine Umgebungsbeleuchtung erforderlich ist. Ausgelegt für IP20 Kompakte 8-mm-Streifen 30 k Stunden Lebensdauer 2 m Länge 30 LEDs pro Meter 120° Biegewinkel Ideal für Beleuchtungssysteme mit verringerten CO²-Emissionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
2m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6000K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
190lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
ECO2
Weitere Suchbegriffe: led-band 2m, led streifen outdoor, led-band weiß, 7972438, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, ECO2MPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 1,50*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,76*
Zubehör
PowerLED
PCV1
ab € 10,86*
Zubehör
RS Pro
6697206
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.