Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Band
>
LED-Streifen Outdoor
>
Artikel
LED-Streifen Flexibel, Rot, 5m, 90lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-797-2429
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
F10-R3528-12-60-IP65-FP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Rot
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
IP Klasse = IP65
Lichtstrom typ. lm/m = 90lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LUCENT
Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. PowerLED LED-Lichtband mit geringer Leistungsaufnahme, IP65. Professionelle Serie der flexiblen LED-Streifen PowerLED mit geringer Leistungsaufnahme, geeignet die Innenbeleuchtung in Haushalt, Gewerbe und Einzelhandel. Energiesparend Schutzart IP65 Lieferung in Längen von 5 m 60 LEDs pro Meter 120° Biegewinkel Ideal für Beleuchtungssysteme mit verringerten CO²-Emissionen Flexible Streifen-Pressprofile für Ecken-, Vertiefungs- und Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
IP Klasse:
IP65
Lichtstrom typ. lm/m:
90lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LUCENT
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen outdoor 5m
,
led streifen outdoor
,
led-band rot
,
7972429
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
F10R35281260IP65FP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,05*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZFS-CH144-12I
JKL Components
ZFS-CH144-12I
ab € 1,09*
Zubehör
JKL Components ZFS LED-Steckverbinder, Koppler, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, Weiß
JKL Components
ZFS-CH0-12J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt