Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3500K Flexibel, Weiß, 5m, 3650lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3500K Flexibel, Weiß, 5m, 3650lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-797-2407
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-245000-WW
EAN/GTIN:
     5059045360551
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 3500K
Lichtstrom typ. lm/m = 3650lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

JKL Components LED-Flex-Band der Serie ZFS-245000. Professionelle ZFS Flex Ribbon für die Schaltschrankbeleuchtung, Schilderhinterleuchtung und Auslagekästen. Selbstklebende Rückseite mit Papierabdeckungsstreifen ermöglicht die direkte Montage auf die meisten harten Oberflächen. Helle LED, 24 V dc Rollenlänge: 5 m 6 LEDs pro Segment
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
3500K
Lichtstrom typ. lm/m:
3650lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 7972407, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS245000WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
LPV-60-24
ab € 9,60*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH144-12I
ab € 1,08*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-12J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,70*
Zubehör
PowerLED
PCV2460
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.