Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K Flexibel, Weiß, 5m, 1900lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-797-2390
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-85020-WR-CW
EAN/GTIN:
     5059045314226
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 6000K
IP Klasse = IP66
Lichtstrom typ. lm/m = 1900lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

JKL Components LED-Flex-Band mit hoher Helligkeit der Serie ZFS-85020. Bei der Serie ZFS-85020 von JKL Components handelt es sich um HD-LED-Flex-Bänder. Sie sind wasserabweisend und sind in Weiß und Warmweiß erhältlich.. Merkmale der ZFS-85020 LED FLEX-Bänder: – Spannung: 12 V dc – Durchlassstrom: 4,0 A – Strahlungswinkel: 120° – Wasserbeständig gemäß IP66 – Betriebstemperatur: -20 bis +40 °C – Anzahl der LEDs: 600 – CCT: 600000 (Weiß), 3050000 (Warmweiß)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
6000K
IP Klasse:
IP66
Lichtstrom typ. lm/m:
1900lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor 5m, led streifen outdoor, led-band weiß, 7972390, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS85020WRCW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH144-12I
ab € 1,09*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,47*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-12J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,83*
Zubehör
PowerLED
PCV1250
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.