Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schrittmotor, 230 V 700 W, 2,2 Nm / 4000 U/min.U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-8515
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T06A
EAN/GTIN:
     3606485376004
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Servomotor
schneider electric schrittmotor
schrittmotor
Abtriebsdrehmoment max. = 2,2 Nm
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 4000 U/min.
Leistung = 700 W
Haltedrehmoment = 6.6Nm
Schaftdurchmesser = 11mm
Länge = 289mm
Breite = 99mm
Tiefe = 187mm
Abmessungen = 289 x 99 x 187 mm

Schneider Serie BMI. Professionelle Serie von integrierten Servo-Elektromotoren mit Leistungsstufe. Diese Serie von Servomotoren gibt es in einer Vielzahl von Leistungen und Spannungen, um ein geeignetes Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten. Ein- und Dreiphasen-Versionen lieferbar. Schutzart IP54 Verschiedene Leistungen Ein- oder mehrgängig Gebremst Optionen verfügbar
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 230v, 7968515, Automation, Antriebstechnik, Servomotoren, Schneider Electric, BMI0702T06A
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.311,16*
€ 1.412,44*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.689,82*
€ 1.689,82*
€ 4,95*
ab € 1.788,08*
€ 1.788,08*
€ 5,90*
ab € 2.290,37*
€ 2.290,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,44*
€ 1.680,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,16*
€ 1.560,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.