Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Texas Instruments LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 500mA, WSON 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-8313
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL4242DRJR
EAN/GTIN:
     5059042082555
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 42 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = Automobilbeleuchtung, Hochleistungs-LED
Gehäusetyp = WSON
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 16V
Ausgangsspannung min. = 0.4V
Nennstrom = 0 → 500mA

Signage/Linear LED Drivers, Texas Instruments. Eine Reihe spezieller Einfach- und Mehrfachausgang-LED-Treiber-ICs von Texas Instruments für eine Vielzahl von Anzeige-, Beschilderungs- und Hintergrundbeleuchtungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
42 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
Automobilbeleuchtung, Hochleistungs-LED
Gehäusetyp:
WSON
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
16V
Ausgangsspannung min.:
0.4V
Nennstrom:
0 → 500mA
Weitere Suchbegriffe: led ansteuer ic, 7968313, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Texas Instruments, TL4242DRJR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
5
€ 7,95*
ab € 0,457*
€ 1,201*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.