Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 1-Gang THT Trimmpotenziometer, 2,2kΩ ±10% 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-4819
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329H-1-222LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Widerstand max. = 2.2kΩ
Windungszahl = 1
Montageart = Durchsteckmontage
Leistung = 0.5W
Anschlussart = Lötstift
Höhe = 4.57mm
Abmessungen = 6.35 (Dia.) x 4.57mm
Durchmesser = 6.35mm
Toleranz = ±10%
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3329H Cermet, 6,35 mm ( Zoll), 500 mW, Einstellung von oben. Bourns® 3329H Eingängiges 1/4"-Rund-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Hält Schwall-Lötverfahren und Reinigungsbäder für integrierte Stromkreise aus
Weitere Suchbegriffe: 7964819, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3329H1222LF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.