Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 1-Gang Trimmpotenziometer, 2M? ±10% 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-4803
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329H-1-205LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Bourns® 3329H Eingängiges 1/4 Inch-Rund-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®)
Widerstand max. = 2MOhms
Windungszahl = 1
Montageart = PCB-Montage
Leistung = 0.5W
Anschlussart = Lötstift
Höhe = 4.57mm
Abmessungen = 6.35 (Dia.) x 4.57mm
Durchmesser = 6.35mm
Toleranz = ±10%
Betriebstemperatur max. = +150°C
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 7964803, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3329H1205LF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,14*
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 2,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG