Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 1-Gang SMD Trimmpotenziometer, 100Ω ±20% 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-4743
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313J-1-101E
EAN/GTIN:
     5059043713106
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Widerstand max. = 100Ω
Windungszahl = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Leistung = 0.125W
Anschlussart = J-Schraubkloben
Länge = 3.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.05mm
Abmessungen = 3.5 x 3.2 x 2.05mm
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C

125 mW, 3 mm, Serie 3313J. Horizontales abgedichtetes Vierkant-Trimmpotenziometer, 3 mm Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren Rotoranschlag für Einstellung innerhalb des Stromkreises Dreh- und Dichtungslebensdauer: 100 Zyklen Montagepatent Nr. 5043695 für hohe Dichtungsintegrität Kunststoffgehäuse für HF-Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 7964743, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3313J1101E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.