Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 1-Gang SMD Trimmpotenziometer, 47k? ±20% 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-4740
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313J-1-473E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Horizontales abgedichtetes Vierkant-Trimmpotenziometer, 3 mm. Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren. Rotoranschlag für Einstellung innerhalb des Stromkreises. Dreh- und Dichtungslebensdauer: 100 Zyklen. Montagepatent Nr. 5043695 für hohe Dichtungsintegrität. Kunststoffgehäuse für HF-Anwendungen
Widerstand max. = 47kOhms
Windungszahl = 1
Montageart = Oberflächenmontage
Leistung = 0.125W
Anschlussart = J-Schraubkloben
Länge = 3.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.05mm
Abmessungen = 3.5 x 3.2 x 2.05mm
Toleranz = ±20%
Weitere Suchbegriffe: 7964740, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3313J1473E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG