Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ELT LED-Treiber, Ausgang 34 → 86V / 700mA, 60W IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-1959
Hersteller:
     ELT
Herst.-Nr.:
     LC160/700-C
EAN/GTIN:
     5059045304517
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
Eingangsspannung = 150 → 270 V dc, 198 → 264 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 34 → 86V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 60W
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
IP Klasse = IP20
Nennspannung = 150 → 270 V dc, 198 → 264 V ac

EN 61347-2-13 EN 62384 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55015 EN 61547. ELT-LED-Treiber der Serie LC160. Die Serie LC 160 von ELT ist eine Serie von Konstantstromtreibern für LED-Module bis zu 60 W. Ausrüstung gemäß Schutzart IP20 Treiber für den integrierten Einsatz der Klasse I Maximale Länge der sekundären Kabel: 2 m Hoher Leistungsfaktor Überlastschutz Schutz gegen lastfreien Betrieb Hält 2 Stunden bei 350 V (AC) stand Zulässige Eingangsspannung AC: 198-264 V; DC: 150-270 V Schnellanschluss-Steckverbinder mit Befestigungsfeder, Leitergröße: 0,5 - 1,5 Quadratmillimeter
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
150 → 270 V dc, 198 → 264 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
34 → 86V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
60W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
IP Klasse:
IP20
Nennspannung:
150 → 270 V dc, 198 → 264 V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7961959, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, ELT, LC160700C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.