Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ELT LED-Treiber, Ausgang 6 → 16V / 700mA, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-796-1924
Hersteller:
     ELT
Herst.-Nr.:
     LC110/700-B
EAN/GTIN:
     5059045293941
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
Eingangsspannung = 198 → 264 V
Ausgangsspannungsbereich = 6 → 16V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 10W
Dimmbetrieb = Triac
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Nennspannung = 198 → 264V

EN-61347-2-13 EN-62384 EN-61000-3-2 EN-61000-3-3 EN-55015-3-2 EN-61547. ELT-LED-Treiber der Serie LC110. Die Serie LC 110 von ELT ist eine Serie von Konstantstromtreibern für LED-Module bis zu 10 W. Elektrische Schutzklasse II Verwendung nur in Innenräumen Ausgestattet mit Anschlussklemmenabdeckung und Kabelklemmensystem Maximale Länge des sekundären Drahts: 5 m Geeignet für die Installation auf Holzoberflächen Zulässige Eingangsspannung AC/DC: 198-264 V, 0/50-60 Hz. (DC/AC) Hoher Leistungsfaktor Überlastschutz Kurzschlussschutz Schutz gegen lastfreien Betrieb Zulässige Dimmer für DLC-Modelle: dimmbar über Hinter- und Vorderflanke Dimmen 5 % - 100 %
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
198 → 264 V
Ausgangsspannungsbereich:
6 → 16V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
10W
Dimmbetrieb:
Triac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Nennspannung:
198 → 264V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7961924, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, ELT, LC110700B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.