Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Bi-Directional ESDLIN1524BJ, 35V 160W, SOD-323 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-795-8760
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDLIN1524BJ
EAN/GTIN:
     5059042082159
Suchbegriffe:
7958760
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Suppressordioden TVS
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 35V
Durchschlagspannung min. = 17.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 160W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 5mA

Überspannungsschutzdiode Transil™ für ESD-Schutz auf LIN Bus. Niedriger Klemmfaktor VCL/VBR Niedriger Leckstrom AEC-Q101-qualifiziert < 795-8760') 795-8760/ Asymmetrische bidirektionale Einheit, 15 V/24 V < 124-1116') 124-1116/ Symmetrische bidirektionale Einheit, 26,5 V
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, ESDLIN1524BJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.