Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzkabel C13, 250 V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-792-3067
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-SE-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7923067
Steckverbinder
Netz- und IEC-Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Female
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V ac/dc

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Schaffner, IL13SEH053100200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG