Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 40mA, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-790-2947
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2841SR
EAN/GTIN:
     5059043319698
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 40mA
Eingangsspannung = 2,7 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = WLED-Treibersystem
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = 6.11V

LED-Treiber für Flachbildschirme / Hintergrundbeleuchtung, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
40mA
Eingangsspannung:
2,7 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
WLED-Treibersystem
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
6.11V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7902947, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2841SR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.