Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC / 1.5A, SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-790-2934
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2808BLBR
EAN/GTIN:
     5059043300108
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 2,5 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = SOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 6.3V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 750mA

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
2,5 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
SOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
6.3V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
750mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7902934, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2808BLBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.