Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC / 1A, 400mW, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-790-2922
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2804AAB010
EAN/GTIN:
     5059043318622
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 2,5 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 400mW
Anwendung = Taschenlampe
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 5V

Niederspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung:
2,5 6 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
400mW
Anwendung:
Taschenlampe
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
5V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7902922, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2804AAB010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.